サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
トラスコ品番
695-0612
注文コード
11044196
品番
RA245-250J47-18M
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・最高使用回転数・トラスコ品番
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
トラスコ品番
695-0612
質量(kg)
16.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
寸法l1(mm)
63
寸法dmm(mm)
47.6
寸法ap(mm)
10.0
寸法Dc2(mm)
268.8
寸法Dc(mm)
250