サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) Century 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
27500
トラスコ品番
614-0629
注文コード
11044433
品番
RA590-080J25A-11M
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
614-0629
質量(kg)
0.9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
27500
締付トルク(N・m)
50.0
寸法l1(mm)
50
寸法dmm(mm)
25.4
寸法Dc(mm)
80