CoroMill(R) Century 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20700 トラスコ品番614-0645 注文コード11044476 品番RA590-125J38A-11M
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番614-0645 質量(kg)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20700 締付トルク(N・m)230.0 寸法l1(mm)63 寸法dmm(mm)38.1 寸法Dc(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする