サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ RN□□型 丸チップ 
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
6065
コーナーR(mm)
6.35
注文コード
11045641
品番
RNGN120400E 6065
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6.35
母材
セラミック
材種
6065
内接円径(mm)
12.7