サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ部品
サンドビックの シート(ホルダ部品)
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
J
トラスコ品番
578-0799
注文コード
11045885
品番
RX123J05-2020B-045
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-0799
勝手
右勝手
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
5
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
44.9
寸法f1(mm)
25
シートサイズ
J
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
5
ゲージチップ
N123J2-0600-RM
シャンクタイプ(°)
45
クランプシステム
スクリュークランプ