サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
11
注文コード
11046481
品番
SL-32 11-32-QC
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ボーリング工具です。
コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。
内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
2μm単位で加工径を調整することができます。
用途
ファインボーリング加工用
トラスコ品番
578-3771
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
11
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmm(mm)
32
クランプシステム
スクリュークランプ