サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
32
トラスコ品番
578-4816
注文コード
11046567
品番
SL-SVLBR-32-16X-QC
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。
ポジチップ使用により、低切削抵抗です。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途
内径旋削加工用。
トラスコ品番
578-4816
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
14.7
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
14
寸法dmm(mm)
32
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
5
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法λs(°)
-6.5
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ