サンドビック
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
注文コード
11046926
品番
SVJBL 0810K 11-S-B1
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
トラスコ品番
579-0921
寸法h1(mm)
8
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
26
寸法f1(mm)
10
ゲージチップ
VBMT 11 03 04
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。