※サンプル画像です(オープンボルト式)
オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047042
品番
1108-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
100
内径(Φmm)
450±3
材質
スチール
質量(kg)
9.5±1
色
ブルー
タイプ
オープンボルト式
全高(mm)
700±5
外径(Φmm)
480±5
板厚(mm)
0.8
内高(mm)
665±5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1につき
¥
3,110
/
税込
¥
3,421
四国地方
数量1につき
¥
2,530
/
税込
¥
2,783
九州地方
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません