曜日別特売
KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067

 

KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067
KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067
KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067
KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067
KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 11047067

組立式クリーンブース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×2000
内容量1セット注文コード11047067品番KCB-112
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。

セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28
(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント
(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個
(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
電気容量AC100V 1Φ 約40VA換気回数(回/h)40回清浄度面積(m2)2.25仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)40回外形寸法(mm)1500×1500×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0風量(m3/min)3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×2000清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約40VA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11047067
2016-02-20
用途: 無菌調剤クリーンベンチの設置スペースの清浄に
有限会社 あすなろ調剤薬局

一人で、しかも狭い空間(室内)での組み立て・・・少々手間取りました。
組み立て・固定用のねじの締め付け専用の道具がないと硬く締めにくかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする