熱電対コネクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード11047103 品番2-1611-01
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

補償導線の延長・接続に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容オス×1 メス×1 寸法(mm)16.5×46.5×8 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-1611-01
注意
※本商品はK熱電対専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11047103
2017-11-26
用途:
機械部品の一部
株式会社ナックス 様 (製造業)

他社の高価な品と変わりがありません。お買い得な商品と思います。

対象商品:
11047103
2016-06-01
用途:
ヒーターブロックにセンサーを組み込んで、交換ユニット方式にしているので交換が容易

極性の間違が無いので安心・安全対応になった。

対象商品:
11047103
2016-01-17
用途:
温度センサーの配線
サービス業

補償動線をしっかり接続できるので良い。
あと、シールド付きモデルがあると、もっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする