曜日別特売
TR-C5-V13MBL-00115 CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 11047224

TR-C5-V13MBL-00115 CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 11047224
TR-C5-V13MBL-00115 CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 11047224

CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形35°勝手左勝手注文コード11047224品番TR-C5-V13MBL-00115
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法D5m(mm)50寸法f1(mm)0寸法l1(mm)115形状ひし形35°勝手左勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)50チップ逃げ角(°)5トラスコ品番579-9031締付トルク(N・m)2ゲージチップTR-VB1308寸法λs(°)0寸法γ(°)0寸法Dm2 min(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする