曜日別特売
TR-D13NCN 2525M CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 11047391

TR-D13NCN 2525M CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 11047391
TR-D13NCN 2525M CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 11047391

CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形55°勝手勝手なし注文コード11047391品番TR-D13NCN 2525M
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手勝手なし切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)7形状ひし形55°トラスコ品番603-6686寸法h1(mm)25寸法h(mm)25締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)150寸法l3(mm)26寸法f1(mm)13ゲージチップTR-DC1308寸法λs(°)0寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ寸法D5m(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする