中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047444
品番
T5A-A-50
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
50
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)113.0
寸法A(mm)
260
寸法t(mm)
5.0
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
120
寸法T(mm)
5.5
寸法h1(mm)
最小24〜88
寸法h2(mm)
最小39〜103
寸法H1(mm)
135
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
120
ねじ径d
Rc2(59.6)
防水仕様
非防水層用