中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047487
品番
T5A-1-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
50
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)113.0
寸法A(mm)
260
寸法t(mm)
4.0
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
109
寸法T(mm)
5.0
寸法h1(mm)
最小19〜54
寸法h2(mm)
最小24〜59
寸法H1(mm)
133
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
128
ねじ径d
Rc2(59.6)
防水仕様
非防水層用