中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047496
品番
T5B-1-40
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
40
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)100.3
寸法A(mm)
200
寸法t(mm)
4.0
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
98
寸法T(mm)
4.5
寸法h1(mm)
最小19〜48
寸法h2(mm)
最小24〜53
寸法H1(mm)
107
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
100
ねじ径d
RC1 1/2(47.8)
防水仕様
防水層用