中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047532
品番
T5B-APW-40
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
40
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)100.3
寸法A(mm)
240
寸法t(mm)
4.5
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
98
寸法T(mm)
5.0
寸法h1(mm)
最小19〜82
寸法h2(mm)
最小34〜97
寸法H1(mm)
120
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
105
ねじ径d
RC1 1/2(47.8)
防水仕様
防水層用