サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
11047547
品番
VNGA160404S01525 6050
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.2063
用途
仕上げ
トラスコ品番
618-0205
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
セラミック
材種
6050
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。