中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047557
品番
T5A-1PW-40
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
40
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
ねじ径
(調節管)100.3
寸法A(mm)
200
寸法t(mm)
4.0
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
98
寸法T(mm)
4.5
寸法h1(mm)
最小19〜48
寸法h2(mm)
最小24〜53
寸法H1(mm)
107
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
100
ねじ径d
RC1 1/2(47.8)
防水仕様
非防水層用