排水トラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11047575 品番T5B-1PW-40
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径40 仕様樹脂ワン付 種別床排水用、ワン型 ねじ径(調節管)100.3 寸法A(mm)200 寸法t(mm)4.0 寸法B(mm)113 寸法C(mm)98 寸法T(mm)4.5 寸法h1(mm)最小19〜48 寸法h2(mm)最小24〜53 寸法H1(mm)107 呼び径(A)40 寸法H2(mm)100 ねじ径dRC1 1/2(47.8) 防水仕様防水層用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする