排水トラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11047584 品番T5B-1PW-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 仕様樹脂ワン付 種別床排水用、ワン型 ねじ径(調節管)113.0 寸法A(mm)260 寸法t(mm)4.0 寸法B(mm)125 寸法C(mm)109 寸法T(mm)5.0 寸法h1(mm)最小19〜54 寸法h2(mm)最小24〜59 寸法H1(mm)133 呼び径(A)50 寸法H2(mm)128 ねじ径dRc2(59.6) 防水仕様防水層用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする