中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
防水仕様
防水層用
注文コード
11047602
品番
T5B-SO-50
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
防水仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
50
防水仕様
防水層用
種別
床排水用、ワン型
呼び径(A)
50
ねじ径d
Rc2(59.6)