中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用排水トラップ
排水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047688
品番
T14B-A-50
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径
50
種別
流しトラップ、ワン型
高さ(mm)
165
寸法H(mm)
165
寸法A(mm)
124
寸法t(mm)
4.0
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
102
寸法T(mm)
4.0
寸法h(mm)
16.5
呼び径(A)
50
防水仕様
非防水層用