中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用掃除口
床上掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047812
品番
COA-A-40
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
40
仕様
ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
69
寸法t(mm)
3.0
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
40
ねじ径d
G1 1/2(47.8)