中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用掃除口
床上掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047828
品番
COA-A-50
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
50
仕様
ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
80
寸法t(mm)
3.0
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
50
ねじ径d
G2(59.6)