中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用掃除口
床上掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047837
品番
COA-A-65
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
65
仕様
ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
95
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
65
ねじ径d
G2 1/2(75.2)