中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用掃除口
床上掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047846
品番
COA-A-75
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
75
仕様
ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
80
ねじ径d
G3(87.9)