中部コーポレーション
中部コーポレーションの 水廻り部材
中部コーポレーションの 流し・台所用品
中部コーポレーションの 流し用掃除口
掃除口兼用金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047873
品番
COA-S-75
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
75
仕様
ねじ込式(内ねじ)、ワンタッチ式フタ中ストレーナ付
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
117
寸法t(mm)
2.0
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
84
ねじ径d
G3(87.9)