画像準備中

シャワーチェア クレオ折りたたみ 背付390

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11047937 品番140064 ライトグリーン
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。
・座面と広い背もたれが骨盤をしっかりサポート。
・広い背もたれ付きでゆったり座れます。
・座面と背もたれが骨盤をしっかりサポートするので骨盤が立ち背骨が伸び一連の入浴動作がスムーズです。
・やわらかパッドで痛みや冷たさを緩和します。
・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。
・防カビ加工でお手入れ簡単。

材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム、ポリアセタール 質量(kg)3.3 ライトグリーン 寸法(cm)幅39×奥行43〜51×高さ63〜73、折りたたみ時:奥行21×高さ74〜84、座面:幅36.5×奥行31、座面高:35〜45(6段階/2) 機能折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック 特性SIAA防カビ加工、完成品 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする