画像準備中

おしゃヘル ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11047971 品番93661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。
・服装に合わせて、帽子部分を付け替えられる、まるで帽子のようなヘルメット。
・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。
・SG取得商品で安心。

材質本体:ポリカーボネート、パッド:ポリエステル 質量(g)240 頭囲(cm)54〜58 使用区分自転車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする