サンドビック
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
トラスコ品番
602-9876
注文コード
11047994
品番
132L-2012050-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
CZCMS・トラスコ品番・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
寸法dmm(mm)
20
寸法dmt(mm)
12
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
50
トラスコ品番
602-9876
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。