ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 紙おむつ・排泄関連
ユニ・チャームの 紙おむつ
LF夜用あんしんパンツ 5回 L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11047998
品番
55306 14枚(4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
・高齢者特有の足周りのモレを防ぐ夜用パンツ!
種別
パンツタイプ
サイズ
L
ウエスト(cm)
75〜105
吸水量(mL)
約750(目安)
性別
男女兼用
注意
※パッケージ・品番は予告なく変更する場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11047998
55306 14枚(4)
00606369
-
ライフリー夜用あんしんパンツ5回
ユニ・チャーム
1個(14枚)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました