画像準備中

8ポケット手ぶら着やせベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11048086 品番 91599 GRベージュ L-LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・羽織るだけで着やせ効果。手ぶらでおでかけできる8ポケット付き。
・ベストなのに必需品が全て入る。
・外側2つ内側6つの全8ポケット。
・外から見えない多機能ポケット。
・いざという時にも安心。
・財布やスマホも入るから防犯対策にも。
・着やせ効果抜群のジレ風デザイン。
・コートにインしてもスマート。

GRベージュ サイズL〜LL 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 身長(cm)154〜162 バスト(cm)86〜101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする