画像準備中

SLARIS美脚コンフォートソールforスニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11048321 品番 98385 S-M
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・ふわふわの履きごこちで疲れを軽減!
・スニーカーの疲れを軽減。ふわふわした履き心地に。
・お気に入りの靴がオーダーシューズのような履き心地に。
・裏面はズレにくいノンスリップ素材。
・臭いのお悩みも解消!抗菌防臭加工。

材質表地:ポリエステル・ポリウレタン、裏地:ポリウレタン サイズS〜M 質量(g)25〜60(片足) サイズ(cm)22.5〜23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする