サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの スリーブ・ソケット
サンドビックの ドリルスリーブ
円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
251-5385
注文コード
11048371
品番
132N-4020
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットサイズ・トラスコ品番
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スクリュー/3214 010-457
レンチ/3024 010-050(5.0mm)
トラスコ品番
251-5385
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
75
寸法dmm(mm)
40
寸法dmt(mm)
20