リハたいむゼリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 原材料乳清たんぱく質、グラニュー糖、でんぷん分解物、寒天、シイクワシャー抽出物/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、ビタミンD、(一部に乳成分を含む) アレルギー乳成分 注文コード11048531 品番0658615 120g
参考基準価格(税別)¥252 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249
この商品は原材料・アレルギー・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

・リハビリ・運動後の栄養補給に。たんぱく質、ビタミンD高配合のゼリー飲料。
・リハたいむゼリーは、BCAAやビタミンDが含まれた、運動後にさっぱりお飲みいただけるゼリー飲料です。
・1個(120g)当たり、100kcalのエネルギーが補給できます。
・筋肉づくりをサポートするたんぱく質10g(BCAA2500mg、うちロイシン1400mg)を手軽に摂取できるゼリー飲料です。また消化吸収の速い「乳清たんぱく質」配合なので、運動後の速やかなたんぱく質補給におすすめです。
・運動のあとに、たんぱく質やBCAAを摂取したいときに、ビタミンDを補給したいときに。

賞味期限製造後8ヶ月 原材料乳清たんぱく質、グラニュー糖、でんぷん分解物、寒天、シイクワシャー抽出物/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、ビタミンD、(一部に乳成分を含む) アレルギー乳成分 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質10.0g、脂質0g、炭水化物15.0g、食塩相当量0.015g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする