画像準備中

アマノフーズ にゅうめん 五種の野菜あっさり味噌

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11048725 品番4袋入
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,036
販売価格(税別)
959

・一瞬で、「つくりたて」の美味しさ。国内製造の手延べ素麺・国産具材使用。
・だしの風味が香るあっさりとしたみそ味。
・2種類の米味噌と麦味噌を独自のバランスで配合することにより、まろやかであっさりとしたみそ味になっています。

原材料かつお節昆布抽出液(国内製造)、そうめん、米みそ、麦みそ、ほうれんそう、キャベツ、でん粉、ねぎ、オニオンソテー、にんじん、魚介エキス、みりん、乾燥しいたけ、酵母エキスパウダー、はくさいエキス、かつおエキス、砂糖、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、(一部に小麦・さば・大豆を含む) アレルギー小麦・さば・大豆 入数(個)4 栄養成分(1食分18.5g当たり)エネルギー68kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.89g、炭水化物12g、食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする