画像準備中

アマノフーズ にゅうめん 減塩すまし柚子

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11048750 品番4袋入
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,036
販売価格(税別)
959

・一瞬で、「つくりたて」の美味しさ。国内製造の手延べ素麺・国産具材使用。
・かつおと昆布、椎茸のだしに、柚子の香りが効いたさっぱりとしたにゅうめんです。
・具材には、ほうれん草、かき卵、椎茸、柚子入り。お湯を注ぐとふんわりかき卵とほうれん草がふわっと広がります。
・「にゅうめんすまし柚子」と比べ、1食当たり食塩相当量25%カット。塩分の気になる方にも、毎日おいしくお召し上がりいただけます。

原材料そうめん(国内製造)、かつお節昆布抽出液、ほうれんそう、液全卵、でん粉、還元水あめ、かつおエキス、みりん、食塩、ゆず果皮、乾燥しいたけ、しょうゆ、発酵調味料、だしの素、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) アレルギー小麦・卵・大豆 入数(個)4 栄養成分(1食分12.9g当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.4〜1.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.71g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする