曜日別特売
A-1A SV 3m コレダーライン A-1A タキヤ 11049167

 

A-1A SV 3m コレダーライン A-1A タキヤ 11049167
A-1A SV 3m コレダーライン A-1A タキヤ 11049167

コレダーライン A-1A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード11049167品番A-1A SV 3m
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。
天井ボードの納まりが容易な先付専用ピクチャーレールです。

レール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用シルバーシリーズコレダーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする