#1/4 テストハンマー 田代製作所 11049175

#1/4 テストハンマー 田代製作所 11049175
#1/4 テストハンマー 田代製作所 11049175
#1/4 テストハンマー 田代製作所 11049175

テストハンマー

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約390
内容量1本注文コード11049175品番#1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

国産メーカー商品です。

用途
電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約390材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検サイズ#1/4質量(g)約220(柄含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 自動車整備の点検時

未使用なのにハンマーと柄の部分にかなりのガタがあった。値段なりでした。

対象商品 : 11049175
2019-08-22
用途: 打音検査用に
サービス業

軽さ、長さともに使いやすそうでよい。ただし、他の方もレビューで書いているが塗装が剥がれやすいのがどうにかならなかったのかと思う。試しに手に向かって叩いてみたら普通に塗料がつく。そんな状態なので、他の工具と混ぜてしまいたくないのが欠点か。塗装を全部剥がして錆止め塗って使うのがいいかなとか思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 11049184
2019-08-11
用途: バスの運行前点検
医療・福祉・介護関連業

バス運行前及び休憩時間の打音検査に使用しています。ハンマー自体は満足ですが、塗装が剥がれやすいので、無塗装版があれば良いなと思います。

1が参考にしています
2018-02-12
用途: 点検
有限会社ガレージTN

点検ハンマーではありますが、他のメーカーのもっと重量が軽いものに比べても柄が細い気がする

対象商品 : 11049184
2017-03-22
用途: トラックのタイヤの点検など。
運輸・通信業

ホームセンターなどで、1500円位するので、安いと思います。値段の割に結構しっかりした作りになっているので購入して良かったです。

対象商品 : 11049184
2016-08-19
用途: 車両点検
株式会社アビスタ

手へのなじみもよい。このハンマーに慣れて音をききわけできるようになる。

対象商品 : 11049184
2016-08-02
用途: 車両の点検作業
森興業有限会社

柄も長くて使いよい
ハンマー部の黒塗装は無いほうがいいのでは?
塗装が剥げてくるので!

対象商品 : 11049175
2019-09-13
用途: 打音検査のために
サービス業

とにかく塗料が気になって仕方がない。価格や軽さ、使いやすさは問題ないのに、そのすべてを塗料が無駄にしているといっても過言ではない。ワイヤブラシを使って簡単に塗料を剥がし、錆止めを塗って使っている。もっとしっかりと定着する塗料を使うか、いっそのこと塗料無しで出してほしかった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする