仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用粘度68.21適合範囲圧縮機成分石油系炭化水素約98%、潤滑油添加剤約2%色L1.0(ASTM)容量(L)20引火点(℃)246密度(g/cm3)0.880(15℃)流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)68.2(40℃)、8.79(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数103酸価(mgKOH/g)0.08危険物の性状非水溶性