C-1 SV 3m コレダーライン C-1 タキヤ 11049325 C-1 SV 3m コレダーライン C-1 タキヤ 11049325

コレダーライン C-1

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レール長さ(m)3 シルバー 注文コード11049325 品番C-1 SV 3m
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はレール長さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。

シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー ピッチ(mm)両端から50 内290
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11049386
2023-07-10
用途:
穴あけ天井用を使用しました。タペストリー用
有限会社 松本工機商会 様

クォリティーが高くて見えないところですが満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする