曜日別特売
C-1 SV 2m コレダーライン C-1 タキヤ 11049334

 

C-1 SV 2m コレダーライン C-1 タキヤ 11049334
C-1 SV 2m コレダーライン C-1 タキヤ 11049334

コレダーライン C-1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本シルバー注文コード11049334品番C-1 SV 2m
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。

シリーズコレダーラインレール長さ(m)2仕様天井面付、壁面付シルバーピッチ(mm)両端から50 内271
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11049386
2023-07-10
用途: 穴あけ天井用を使用しました。タペストリー用
有限会社 松本工機商会

クォリティーが高くて見えないところですが満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする