コレダーライン C-5A

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11049578 品番 C-5A WH 2m
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。

シリーズコレダーライン レール長さ(m)2 質量(kg)0.54 ホワイト 仕様天井面付、壁面付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
室内での写真や絵画の展示

予め取り付け用のビス穴があけてあると使い易い。
手持ちの電気ドリルで穴開けと皿ぐりをしたがDIYではきれいにセンターへの穴開けはやりにくい。

対象商品:
11049578
2022-02-14
用途:
事務所の看板や予定表ボードを掛けるため。
第一測量設計所 様 (サービス業)

価格が安かったものの強度的には問題なさそうで良かった。
改善点は特に見当たりません。

対象商品:
11049578
2019-05-28
用途:
マンションいフォーム時に購入取り付けしました
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて結構いろいろなものを吊るせるように思います。
ただ取り付けたい場所が下地がコンクリートで自分ではむつかしそうだったので業者の方にお願いしました。
下地にドリルで穴をあける必要があったようです。
これからアタッチメントをつけて写真を飾る予定です。

対象商品:
11049544
2019-07-30
用途:
ピクチャーレールとして
医療・福祉・介護関連業

壁のハリの場所を探してから、レールにドリルで穴を開けます。センターラインも付けられていて穴を開け易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11049544
2019-01-17
用途:
ピクチャーレール天井用として使用。
製造業

とてもスリムですが、しっかりしています。価格も満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする