F-1S SV 3m コレダーライン F-1S タキヤ 11049596 F-1S SV 3m コレダーライン F-1S タキヤ 11049596

コレダーライン F-1S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11049596 品番 F-1S SV 3m
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。
フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付ピクチャーレールです。

レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー シリーズコレダーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする