コレダーライン K-20A

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11049745 品番 K-20A SV 2m
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです

シリーズコレダーライン レール長さ(m)2 シルバー 仕様天井面付、壁面付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11049745
2022-08-12
用途:
ピクチャーレール工事
建設業・工事業

長さが2mなので取り扱いが良く楽に取付工事が出来ました。
物自体もしっかりしていて値段も安く良い商品だと思います。

対象商品:
11049736
2021-05-17
用途:
絵画を下げるレール
株式会社エムアイサービス 様 (建設業・工事業)

コレダーラインK−20A、コレダーライン CAフックなどを購入して天井に取り付けました。
絵画物、賞状などを自由な位置に取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする