曜日別特売
G-2 BZ 3m コレダーライン G-2 タキヤ 11049858

コレダーライン G-2

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブロンズ
レール長さ(m)3
内容量1本注文コード11049858品番G-2 BZ 3m
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。

シリーズコレダーラインレール長さ(m)3ブロンズ仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11049876
2023-06-22
用途: ピクチャーレール
その他業種

軽めの額をたくさんぶら下げるように購入。安価で加工もしやすく満足です。

対象商品 : 11049876
2020-11-13
用途: 版画、写真のディスプレイに使用
農・林・水産業

版画や写真額の展示には強度も十分あり便利です。取り付けも簡単です。

対象商品 : 11049824
2019-11-28
用途: ピクチャーレール本体です
建設業・工事業

とても細いのですっきりしたディスプレーに向いていると思います。

対象商品 : 11049833
2018-03-19
用途: 自宅の改修
サービス業

商品の配送の際の梱包も非常に丁寧で価格もやすくて助かりました。
目立たずスッキリしていて、取り付けも簡単で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 11049833
2020-04-20
用途: 遺影掲載時
小杉建設建設業・工事業

思ったよりも取付が簡単でした。
6㎜の穴を開けて脱着式にしました。

対象商品 : 11049885
2018-03-23
用途: 事務所で使用
建設業・工事業

まとめて7つ買ったのですが、商品よりも送料が高すぎて、かわなければ良かったです。1個1000円で、7000円もかかりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする