タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン Aワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050156
品番
Aワンタッチランナー
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
先入用、天付用
材質
エコプラス・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)268
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト