タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン ABワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050165
品番
ABワンタッチランナー
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのブレーキ機能付きワンタッチフックです。位置が決まれば固定が可能です。
シリーズ
コレダーライン
仕様
先入用、天付用
材質
要部ステンレス・樹指
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)273
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
HL.ショットブラスト