タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン Dワンタッチフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050183
品番
Dワンタッチフック
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)256
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト